{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 54×27 E | |
Širina u E | 54E | |
Dubina u E | 27E | |
Visina fronte | 300 mm | |
Korisna visina | 282 mm | |
Korisna širina | 918 mm | |
Korisna dubina | 459 mm | |
Visina omotača | 277 mm | |
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 943256 300 | |
EAN / GTIN | 4045197459619 | |
Broj proizvođača | 943256 300 |