Kosa polica za izvlačni okvir 6G, odgovarajuća pjena u G: 8

Artikl br.: 943162 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

odgovarajuća pjena u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Korisna površina ladice u G: 24×8
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Korisna površina ladice u G 24×8
Materijal pocinčano
Dubina 600 mm
Širina u G 8
Korisna visina 26 mm
Korisna širina 200 mm
Korisna dubina u G 24
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Broj proizvođača 943162 8

Opis

Izvedba:

Od pocinčanog čeličnog lima, povišen rub s obje strane.
Uključuje 4 Easyfix plastične tiple za zavrtanje u okomite izvlačne okvire. Prikladno za prihvat eForm umetaka od tvrde pjene.

Odgovara:

Za okomiti ormar br. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu