Izvedba:
Par nosača kotačića - po 2 fiksna i okretna kotačića na kugličnim ležajevima (⌀ 100 mm) s kočnicom, povezani poprečnim okvirom. Paziti na smjer kretanja kotačića. Nosivost kod ravnomjerno raspodijeljenog tereta iznosi 600 kg.
Odgovara:
Par nosača kotačića prikladnih za korpus ormara za alat grupe proizvoda 94 (do 08/2019) s dimenzijama 27×27 E. Iz sigurnosnih razloga (opasnost od prevrtanja) maksimalna iskoristiva visina korpusa iznosi 800 mm. Pomicanje od fronte ladice.
Napomena:
- Ladice u pokretnim ormarima za alat moraju biti opremljene s pojedinačnim zaključavanjem. Na taj se način ladice pri zatvaranju automatski zaključavaju kako bi se spriječilo otvaranje u transportu. Ladice s pojedinačnim zaključavanjem grupe proizvoda 94 (do 08/2019) pronaći ćete pod br. 949605 na popisu rezervnih dijelova.
- Kod nosivosti kotačića (600 kg) obratite pozornost na težinu ormara.
- Molimo obratite pozornost na željeni smjer kretanja kotačića.