ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormar alata u kompletu s ladicama 75 kg, korisna visina mm / model: 700/7

Artikl br.: 942941 700/7

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina mm / model Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Pomoć kod pričvršćivanja: Punch out
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Pomoć kod pričvršćivanja Punch out
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 27×36 E
Visina 800 mm
širina 565 mm
Dubina 725 mm
Širina u E 27 E
Dubina u E 36 E
Korisna visina 700 mm
Korisna površina za ladice 700 mm
Korisna širina ladica 459 mm
Korisna dubina ladica 612 mm
Broj ladica 7
Težina 110 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942941 700/7
EAN / GTIN 4045197379764
Broj proizvođača 942941 700/7

Opis

Izvedba:

Kućište ormara kao što je opisano pod br. 942906. Ladice kao opisano pod br.942926; 942931.

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL7035, ladice signalno plave RAL 5005 presvučene prahom.

Napomena:

  • Kod primjene u obliku donjeg ormara ispod radioničkog stola, prilikom narudžbe naručiti također vijke br. 939015.
  • Kod dizanja i transporta ormara valja voditi računa o dostatnom fiksiranju ladica u kućištu.

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu