{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.600 | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 900 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Širina u G | 60 | |
Dubina u G | 28 | |
Korisna visina | 763 mm | |
Izvedba | za individualno opremanje | |
Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
Fronte za ormar | Klizna vrata od punog lima | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Pozicioniranje drške | gore | |
Težina | 113 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar s velikim prostorom |
Broj artikla | 942745 900 | |
EAN / GTIN | 4062406595876 | |
Broj proizvođača | 942745 900 |