Kosa polica za eForm 40

Artikl br.: 942550 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 60
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 60 kg
Materijal pocinčano
širina 950 mm
Dubina 625 mm
Korisna širina 950 mm
Korisna dubina 660 mm
Debljina 35 mm
Područje primjene Ormar s velikim prostorom
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942550 40
EAN / GTIN 4062406135942
Broj proizvođača 942550 40

Opis

Odgovara:

Ormari br. 941001941077, br. 942701942767.

Opseg isporuke:

Polica s nosačima.

Napomena:

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.
Police nisu prikladne za ormare za teške terete.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu