Kosa polica za eForm 30

Artikl br.: 942550 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 60
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 60 kg
    Materijal pocinčano
    širina 700 mm
    Dubina 625 mm
    Korisna širina 700 mm
    Korisna dubina 660 mm
    Debljina 35 mm
    Područje primjene Ormar s velikim prostorom
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 942550 30
    EAN / GTIN 4062406135935
    Broj proizvođača 942550 30

    Opis

    Odgovara:

    Ormari br. 941001941077, br. 942701942767.

    Opseg isporuke:

    Polica s nosačima.

    Napomena:

    Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.
    Police nisu prikladne za ormare za teške terete.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu