Okomiti ormar s perforiranom stijenkom s krilnim vratima s prozorčićem 2000/3

Artikl br.: 942033 2000/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj perforiranih stijenki Cijena uklj. PDV
  • Okomito izvlačenje, nosivost: 80
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Okomito izvlačenje, nosivost 80 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 30
Dubina u G 28
Okomito izvlačenje, korisna visina 1.690 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina 635 mm
Broj perforiranih stijenki 3
Izvedba Perforirana stijenka — okomiti ormar
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Težina 217 kg
Vrsta proizvoda Okomiti ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942033 2000/3
EAN / GTIN 4062406135447
Broj proizvođača 942033 2000/3

Opis

Izvedba:

Okomiti ormar s perforiranom stijenokm u 30×28G
Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. S izvlačnim okvirima, s □ 9×9mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača Easyfix, kao i pribora za perforirane stijenke. Perforirane stijenke podesive u rasteru od 50 mm. Ploče za alat vođene su teleskopskim vodilicama te su opremljene osiguračem za pojedinačno izvlačenje. Nosivost po izvatku 80 kg. Korisna površina obje strane po vertikalnom izvatku 2,1 m2 (dubina x visina 635×1690 mm).

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Odgovarajući pribor poput kuka i držača Easyfix itd. pronaći ćete u grupi 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu