{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Okomito izvlačenje, nosivost | 80 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Širina u G | 30 | |
Dubina u G | 28 | |
Okomito izvlačenje, korisna visina | 1.690 mm | |
Okomito izvlačenje, korisna dubina | 635 mm | |
Broj perforiranih stijenki | 3 | |
Izvedba | Perforirana stijenka — okomiti ormar | |
Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
Težina | 217 kg | |
Vrsta proizvoda | Okomiti ormar |
Broj artikla | 942031 2000/3 | |
EAN / GTIN | 4062406135423 | |
Broj proizvođača | 942031 2000/3 |