Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima 750 mm

Artikl br.: 940865 750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000
Podešavanje visine u rasteru 25
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 750 mm
širina 1.250 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 50
Dubina u G 20
Korisna visina 595 mm
Izvedba za individualno opremanje
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Fronte za ormar Klizna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Pozicioniranje drške gore
Težina 65 kg
Vrsta proizvoda Ormar s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940865 750
EAN / GTIN 4062406071004
Broj proizvođača 940865 750

Opis

Izvedba:

Neopremljen ormar u 50×20G.
Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.