Polica 200 kg 40

Artikl br.: 940590 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 200
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 200 kg
    Materijal pocinčano
    širina 950 mm
    Dubina 425 mm
    Debljina 40 mm
    Ugradbena visina 125 mm
    Područje primjene Ormar za teški teret
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 940590 40
    EAN / GTIN 4062406134884
    Broj proizvođača 940590 40

    Opis

    Izvedba:

    Pocinčana polica s povećanom nosivošću.

    Odgovara:

    Ormari br. 940001940217, br. 940801940907.

    Opseg isporuke:

    1 par univerzalnih držača s 2-dijelnom policom.

    Napomena:

    Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G, jer imaju dva odjeljka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu