{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna širina | 650 mm | |
Korisna dubina | 400 mm | |
Korisna širina u G | 26 | |
Korisna dubina u G | 16 | |
Vrsta proizvoda | Izvlačna polica |
Broj artikla | 940574 30 | |
EAN / GTIN | 4062406134952 | |
Broj proizvođača | 940574 30 |