Polica s prorezima 30

Artikl br.: 940552 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 0,9 mm
    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
    Materijal pocinčano
    širina 700 mm
    Dubina 425 mm
    Područje primjene Ormar s policama
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 940552 30
    EAN / GTIN 4062406134846
    Broj proizvođača 940552 30

    Opis

    Izvedba:

    Pocinčane police od čeličnog lima.

    Odgovara:

    Ormari br. 940001940217, br. 940801940907.

    Opseg isporuke:

    Polica s nosačima.

    Napomena:

    Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G, jer imaju dva odjeljka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu