Polica 50

Artikl br.: 940550 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Materijal pocinčano
širina 1.200 mm
Dubina 425 mm
Područje primjene Ormar s policama
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940550 50
EAN / GTIN 4062406134822

Opis

Izvedba:

Pocinčane police od čeličnog lima.

Odgovara:

Ormari br. 940001940217, br. 940801940907.

Opseg isporuke:

Polica s nosačima.

Napomena:

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G, jer imaju dva odjeljka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema