Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s Klizna vrata, širina 60G, Za visinu ormara: 900mm

Artikl br.: 940514 900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za visinu ormara (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta utikača, ulaz F; GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 34 W
Jakost svijetlosti 2.620 lm
Vrsta proizvoda Letvica za osvjetljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940514 900
EAN / GTIN 4062406134525
Broj proizvođača 940514 900

Opis

Izvedba:

Kompleti rasvjete za osvjetljenje polica unutrašnjosti ormara. Lampe se postavljaju ispod polica i spajaju se s pomoću vodilice za dovod struje. Kompleti su rađeni po mjeri naših opremljenih GridLine ormara i dopušteno ih je ugrađivati samo u njih.
Kompleti Extended za osvjetljenje jedne police unutrašnjosti ormara.
Kompleti sadržavaju sve komponente za ugradnju osvjetljenja unutar ormara za ormare GridLine. Sadržane su LED-lampice dvije duljine: 570 mm i 870 mm. Konektori su osigurani od obrnutog polariteta. Ulazna snaga ovisi o broju LED-lampica u kompletu.
Svjetiljke: Kut svjetlosnog snopa od 30° za osvjetljenje koje ne zasljepljuje. Integrirani magneti za slobodno pozicioniranje u unutrašnjosti ormara. Nazivni napon 24 V/DC, boja svjetla oko 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.
LED-lampice duljine 870 mm: Ulazna snaga 8,5 W; svjetlosni tok 437 lm.
LED-lampice duljine 570 mm: Ulazna snaga 5,5 W; svjetlosni tok 676 lm.
Napajanje: Posebno koncipirano za primjene LED žarulja i osvjetljenja. Zaštićeno od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona i pregrijavanja (automatski oporavak). Industrijski utikač ugrađen s ulazne strane br. 928491 vel. 3.
Ulazni napon 90 – 305 V/AC; izlazni napon 24 V/DC; izlazna struja 2,5 A; snaga 60 W; IP67.
Prekidač: Pri otvaranju vrata osvjetljenje se automatski uključuje. Spremna ožičena jedinica za jednostavnu montažu.
Vodilica za struju: Inteligentno upravljanje kabelima omogućava varijabilno postavljanje svjetiljki na različitim visinama. Montaža s pomoću integriranih magnetskih vrpci. Označeni okretni utikač. Ne u kompletima br. 940501.
Kabeli: Svi potrebni spojni kabeli između pojedinačnih komponenti. Priključni kabel s njemačkim šuko utikačem br. 928640 vel. DE/2. Broj i vrsta priključnog kabela razlikuje se s obzirom na komplet.
Komplet rasvjete sadrži ugrađene LED lampe, koje nije moguće mijenjati. Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

Plasman:

Broj svjetiljki 570 mm: 4

Opseg isporuke:

LED lampe, mrežni adapter, vodilice za dovod struje, prekidač, kabeli.

Napomena:

  • Na jedno napajanje dopušteno je priključiti maksimalno šest svjetiljki duljine 870 mm ili devet svjetiljki duljine 570 mm.
  • Sustav nema mogućnost prigušivanja.
  • Svi kompleti s njemačkim šuko utikačem. Za druge zemlje zasebno naručite odgovarajući priključni kabel br. 928640.
  • Ugradnja prekidača u ormare širine 20G nije moguća.
  • Nije prikladno za roletne ormare.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu