Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s Krilna vrata, širina 40G 750/800 mm

Artikl br.: 940511 750/800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za visinu ormara (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta utikača, ulaz F; GST utični sustav
Prihvat snaga 18 W
Jakost svijetlosti 1.350 lm
Vrsta proizvoda Letvica za osvjetljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940511 750/800
EAN / GTIN 4062406134365
Broj proizvođača 940511 750/800

Opis

Izvedba:

Kompleti rasvjete za osvjetljenje polica unutrašnjosti ormara. Lampe se postavljaju ispod polica i spajaju se s pomoću vodilice za dovod struje. Kompleti su rađeni po mjeri naših opremljenih GridLine ormara i dopušteno ih je ugrađivati samo u njih.
Kompleti Extended za osvjetljenje jedne police unutrašnjosti ormara.
Kompleti sadržavaju sve komponente za ugradnju osvjetljenja unutar ormara za ormare GridLine. Sadržane su LED-lampice dvije duljine: 570 mm i 870 mm. Konektori su osigurani od obrnutog polariteta. Ulazna snaga ovisi o broju LED-lampica u kompletu.
Svjetiljke: Kut svjetlosnog snopa od 30° za osvjetljenje koje ne zasljepljuje. Integrirani magneti za slobodno pozicioniranje u unutrašnjosti ormara. Nazivni napon 24 V/DC, boja svjetla oko 6000 K, CRI 80, energetski razred A+.
LED-lampice duljine 870 mm: Ulazna snaga 8,5 W; svjetlosni tok 437 lm.
LED-lampice duljine 570 mm: Ulazna snaga 5,5 W; svjetlosni tok 676 lm.
Napajanje: Posebno koncipirano za primjene LED žarulja i osvjetljenja. Zaštićeno od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona i pregrijavanja (automatski oporavak). Industrijski utikač ugrađen s ulazne strane br. 928491 vel. 3.
Ulazni napon 90 – 305 V/AC; izlazni napon 24 V/DC; izlazna struja 2,5 A; snaga 60 W; IP67.
Prekidač: Pri otvaranju vrata osvjetljenje se automatski uključuje. Spremna ožičena jedinica za jednostavnu montažu.
Vodilica za struju: Inteligentno upravljanje kabelima omogućava varijabilno postavljanje svjetiljki na različitim visinama. Montaža s pomoću integriranih magnetskih vrpci. Označeni okretni utikač. Ne u kompletima br. 940501.
Kabeli: Svi potrebni spojni kabeli između pojedinačnih komponenti. Priključni kabel s njemačkim šuko utikačem br. 928640 vel. DE/2. Broj i vrsta priključnog kabela razlikuje se s obzirom na komplet.
Komplet rasvjete sadrži ugrađene LED lampe, koje nije moguće mijenjati. Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

Plasman:

Broj svjetiljki 870 mm: 2

Opseg isporuke:

LED lampe, mrežni adapter, vodilice za dovod struje, prekidač, kabeli.

Napomena:

  • Na jedno napajanje dopušteno je priključiti maksimalno šest svjetiljki duljine 870 mm ili devet svjetiljki duljine 570 mm.
  • Sustav nema mogućnost prigušivanja.
  • Svi kompleti s njemačkim šuko utikačem. Za druge zemlje zasebno naručite odgovarajući priključni kabel br. 928640.
  • Ugradnja prekidača u ormare širine 20G nije moguća.
  • Nije prikladno za roletne ormare.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu