{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 26×14 | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 26×14G | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 60 | |
Dubina u G | 20 | |
Korisna visina | 1.863 mm | |
Korisna širina ladica | 650 mm | |
Korisna dubina ladica | 350 mm | |
Korisna širina ladica u G | 26 | |
Korisna dubina ladica u G | 14 | |
Broj ladica | 3 | |
Broj polica | 8 | |
Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Pozicioniranje drške | u sredini | |
Težina | 178 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar s policama |
Broj artikla | 940185 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406066994 | |
Broj proizvođača | 940185 2000 |