{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 1.250 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Breite in G | 50 | |
Tiefe in G | 20 | |
Korisna visina | 845 mm | |
Broj polica | 2 | |
Građ. vrsta ormara | Dodatni ormarić | |
Fronte za ormar | Klizna vrata s prozorom | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Pozicioniranje drške | ispod | |
Težina | 89 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar s policama |
Broj artikla | 940137 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406069223 | |
Broj proizvođača | 940137 1000 |