{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 26×16 | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 26×16G | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 30 | |
Dubina u G | 20 | |
Korisna visina | 845 mm | |
Korisna širina ladica | 650 mm | |
Korisna dubina ladica | 400 mm | |
Korisna širina ladica u G | 26 | |
Korisna dubina ladica u G | 16 | |
Broj ladica | 1 | |
Broj polica | 2 | |
Građ. vrsta ormara | Dodatni ormarić | |
Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Pozicioniranje drške | ispod | |
Težina | 53 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar s policama |
Broj artikla | 940071 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406067687 | |
Broj proizvođača | 940071 1000 |