{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 16×16 | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 500 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 20 | |
Dubina u G | 20 | |
Korisna visina | 845 mm | |
Korisna širina ladica | 400 mm | |
Korisna dubina ladica | 400 mm | |
Korisna širina ladica u G | 16 | |
Korisna dubina ladica u G | 16 | |
Broj ladica | 1 | |
Broj polica | 2 | |
Fronte za ormar | Krilna vrata s prozorom | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Pozicioniranje drške | ispod | |
Težina | 46 kg |
Broj artikla | 940033 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406067328 | |
Broj proizvođača | 940033 1000 |