{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina uključujući okvir | 1.200 mm | |
Korisna visina | 1.100 mm | |
Dubina okvira | 80 mm | |
Područje primjene | Regal s ladicama | |
Vrsta proizvoda | Krilna vrata |
Broj artikla | 935720 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406112035 | |
Broj proizvođača | 935720 1200 |