Rolete, Širina ladica 36G, Prikladno za visinu okvira stupa: 2000mm

Artikl br.: 935685 2000
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za visinu okvira stupa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
visina uključujući kutiju za rebrenice 2.300 mm
Dubina vodilice 50 mm
prikladno za okvir stupova-visina 2.000 mm
Materijal rebrenica Plastika
Vrsta proizvoda s roletom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 935685 2000
EAN / GTIN 4062406110420
Broj proizvođača 935685 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rolete od svjetlosivih plastičnih lamela s mogućnošću zaključavanja uz pomoć sigurnosne cilindrične brave. Pri otvaranju se rolete namotavaju u svom korpusu.

Lakiranje:

Rolete od lamela, uvijek svjetlosive boje, dodatni korpus svjetlosive boje, RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Rolete su također dostupne u srednjim visinama. Cijena na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu