{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Duljina | 570 mm | |
širina | 50 mm | |
Područje primjene | Regal s ladicama | |
Vrsta proizvoda | Poklopac |
Broj artikla | 935463 1 | |
EAN / GTIN | 4067263130093 | |
Broj proizvođača | 935463 1 |