Bočna stijenka krajnjeg segmenta, Ladica 20G duboka, tip: 1

Artikl br.: 935442 1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
1
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Duljina 470 mm
širina 82 mm
Područje primjene Regal s ladicama
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 935442 1
EAN / GTIN 4062406110345
Broj proizvođača 935442 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Bočna stijenka krajnjeg segmenta može se upotrebljavati isključivo na okvirima stupa koji su povezani s bočnom stijenkom br. 935510; 935511 jer ovdje limeni element seže od police sve do bočne stijenke (ne može se kombinirati s limenom oplatom br. 935040; 935045 u okviru stupa).

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu