Poprečna prečka 1

Artikl br.: 935440 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Duljina 470 mm
širina 52 mm
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 935440 1
EAN / GTIN 4062406110338
Broj proizvođača 935440 1

Opis

Upotreba:

Poprečna prečka za pokrivanje slobodnog prostora između 2 police.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu