Pregrada 100 mm

Artikl br.: 935330 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina pregrada (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,2 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina pregrade 100 mm
    Vrsta proizvoda Pregrada za policu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 935330 100
    EAN / GTIN 4062406108274
    Broj proizvođača 935330 100

    Opis

    Odgovara:

    Police s prorezima br. 935111; 935121.

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu