{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 200 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 953 mm | |
Dubina | 575 mm | |
Širina u G | 36 | |
Dubina u G | 20 | |
Visina fronte | 100 mm | |
Izvedba police | fiksno montirana polica; ravna polica; polica s prorezima | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 935121 100 | |
EAN / GTIN | 4067263130017 | |
Broj proizvođača | 935121 100 |