ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Kućište škripca za KOMPAKT radioničke stolove L i H 430/540 mm

Artikl br.: 934862 430/540

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina / korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L radionički stol; KOMPAKT-H radionički stol
Visina 602 mm
širina 432 mm
Dubina 630 mm
Korisna visina 579 mm
Korisna širina 275 mm
Vrata, korisna visina 540 mm
Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 934862 430/540
Broj proizvođača 934862 430/540

Opis

Izvedba:

Kućište škripca za KOMPAKT radioničke stolove L i H. Prikladno za ugradnju preklopnih uređaja i uređaja za podešavanje visine br. 967565 sa škripcem br. 967100, 967110. Vrata se mogu zaključati cilindričnom bravom sa zatikom s pomoću GARANT pomične ručke.

Odgovara:

Nožno postolje br. 934700 i nožno postolje s voznom opremom br. 934720.

Lakiranje:

Korpus svijetlo sivi RAL 7035, vrata signalno plava RAL 5005 prevučeni prahom.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu