{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 20 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-L radionički stol; KOMPAKT-H radionički stol | |
Visina | 680 mm | |
širina | 430 mm | |
Dubina | 630 mm | |
Prednja visina ladica | 140 mm | |
Korisna površina za ladice | 140 mm | |
Vrata, korisna visina | 460 mm | |
Broj vrata | 1 | |
prikladna ladica | 933730 | |
odgovarajuća police | 933732; 933734 | |
Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
Broj artikla | 934820 430/620 | |
Broj proizvođača | 934820 430/620 |