{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 20 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Model | W9T2 | |
Visina | 1.030 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 630 mm | |
Korisna površina za ladice | 180 mm | |
Visina vrata | 720 mm | |
Broj vrata | 1 | |
Težina | 45 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište ormara alata |
Broj artikla | 933820 W9T2 | |
Broj proizvođača | 933820 W9T2 |