{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 50 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | KOMBI radionički stol | |
Korisna širina | 490 mm | |
Korisna dubina | 540 mm | |
Vrsta proizvoda | Izvlačna polica |
Broj artikla | 933770 | |
EAN / GTIN | 4045197279804 | |
Broj proizvođača | 933770 |