{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina pločica | 50 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 1.000 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Strana priključka lijevo (dubina) | 700 mm | |
Strana priključka desno (dubina) | 700 mm | |
prikladno za priključak dubine ploče | 700 mm | |
Materijal radne ploče | ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike | |
Obloga radne ploče | Eluplan (plastika), (linoleum obloga) | |
Debljina obloge | 2 mm | |
Radna ploča, površina | Antistatička obloga otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana | |
Boja plastične prevlake | tamno sivo | |
Kosina kuta | 45° | |
Izvedba furnira | 4-strano | |
ABS furnir | 3 | |
Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
Broj artikla | 933656 700 | |
Broj proizvođača | 933656 700 |