{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina pločica | 50 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 1.000 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Strana priključka lijevo (dubina) | 700 mm | |
Strana priključka desno (dubina) | 700 mm | |
prikladno za priključak dubine ploče | 700 mm | |
Materijal radne ploče | Lamele od bambusa, križno zalijepljene | |
Radna ploča, površina | brušeno, nauljeno bez ostataka | |
Kosina kuta | 45° | |
Izvedba furnira | bez furnira | |
Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
Broj artikla | 933648 700 | |
EAN / GTIN | 4045197553782 | |
Broj proizvođača | 933648 700 |