{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | KOMBI radionički stol | |
širina | 1.840 mm | |
Duljina umetka 2-dijelna | 630 mm | |
prikladno za duljinu ploče | 2.000 mm | |
Nosivost raspoređena po površini | 200 kg | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 933605 2000 | |
Broj proizvođača | 933605 2000 |