{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.250 mm | |
širina | 1.020 mm | |
Dubina | 793 mm | |
Širina u G | 40 | |
Dubina u G | 28 | |
Korisna visina | 900 mm | |
Vrsta proizvoda | Korpus ormara alata |
Broj artikla | 932400 5/0 | |
EAN / GTIN | 4067263118183 | |
Broj proizvođača | 932400 5/0 |