Višenamjenski ormar s krilnim vratima bez ruba protiv kotrljanja, s izvlačnim policama, 26×20G, visina: 800mm

Artikl br.: 932105 800
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
800
Dostupno za 6-8 tjedana
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Korisna površina ladice u G 26×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 800 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 650 mm
Korisna širina ladica 650 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 26
Korisna dubina ladica u G 20
Težina 45 kg
Vrsta proizvoda Hidraulika – višenamjenski ormar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 932105 800
Kopija
EAN / GTIN 4062406277086
Kopija
Broj proizvođača 932105 800
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Višenamjenski ormar za alat 30×28G. S krilnim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.
Opremljeno s 2 × izvlačne police nosivosti 75 kg.
Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Plasman:

Broj izvlačnih polica: 2

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica i izvlačne police ne mogu se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.

Napomena:

Odgovarajuće ladice 26×20G.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ubacivati predmete.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike