{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 800 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Korisna visina | 650 mm | |
Težina | 42 kg | |
Vrsta proizvoda | Hidraulika – višenamjenski ormar |
Broj artikla | 932101 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277055 |