{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 80 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Korisna površina ladice u G | 20×24 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Korisna visina | 900 mm | |
Korisna površina za ladice | 300 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 600 mm | |
Korisna širina ladica u G | 20 | |
Korisna dubina ladica u G | 24 | |
Visina vrata | 600 mm | |
Težina | 89 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište ormara alata |
Broj artikla | 932012 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406277048 | |
Broj proizvođača | 932012 1000 |