Kutni ormar, komplet s radnom pločom, visina: 1000mm

Artikl br.: 931910 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
1000
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.000 mm
širina 841 mm
Dubina 841 mm
Broj polica, fiksnih 1
Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
Pozicioniranje drške gore
Težina 65 kg
Vrsta proizvoda Kutni ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 931910 1000
EAN / GTIN 4062406066253
Broj proizvođača 931910 1000

Opis

Izvedba:

Kutni ormar s 2 krilna vrata s mogućnošću centralnog zaključavanja uz pomoć pomične ručke s cilindričnom bravom. S čvrstom radnom pločom.

Upotreba:

Kao kutno rješenje za sve ormare za alat s dubinom 28G.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu