{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 56×24 | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 56×24G | |
Visina fronte | 300 mm | |
Korisna visina | 275 mm | |
Korisna širina | 1.400 mm | |
Korisna dubina | 600 mm | |
Korisna širina u G | 56 | |
Korisna dubina u G | 24 | |
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | Ne | |
Područje primjene | Ormar za alat | |
Težina | 35 kg | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 931555 300 | |
EAN / GTIN | 4062406065096 | |
Broj proizvođača | 931555 300 |