Korpus montažnih kolica za ladice 885/0

Artikl br.: 931427 885/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
885/0
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 885 mm
širina 1.250 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 600 mm
Korisna površina za ladice 600 mm
Kućište ladice, visina 700 mm
Kućište ladice, korisna visina 600 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
s trakom na odmatanje Da
Broj ladica 0
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
maksimalna nosivost 600 kg
Izvedba mobilan; za individualno opremanje
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Kućište je gore otvoreno Ne
Bez ostavljanja tragova Da
Težina 81 kg
Vrsta proizvoda Montažna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 931427 885/0
EAN / GTIN 4062406352745
Broj proizvođača 931427 885/0

Opis

Izvedba:

Za opremanje ladicama 46×24G.
Kolica za montažu u izvedbi 50×28G s po 2 fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, ⌀ 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se blokirati. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane, užljebljenom gumenom prostirkom i 2K Haptoprene pomičnim ručkama. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

Napomena:

Opremanje ladica dopustivo samo s br. 931454 ili br. 931456 (sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu