Izvlačna polica 200 kg 75 mm

Artikl br.: 931376 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
75
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ugradbena visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 56×24
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 56×24
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 56×24G
Korisna širina 1.400 mm
Korisna dubina 600 mm
Korisna širina u G 56
Korisna dubina u G 24
Ugradbena visina 75 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Ne
Područje primjene Ormar za alat
Težina 23,35 kg
Vrsta proizvoda Izvlačna polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116
Broj proizvođača 931376 75

Opis

Izvedba:

Izvlačna polica sa 100%-tnim izvlačenjem. Sprijeda otvorena, visina povišenog ruba sa strane iznosi 46 mm, a ugradna visina 75 mm. Bez rupa za pregradne letvice s prorezima.

Opseg isporuke:

Pojedinačna izvlačna polica s po jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Nije prikladno za ugradnju u pokretnom korpusu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu