Korpus ormara za alat za ladice 400 mm

Artikl br.: 931035 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 20×24G
Visina 400 mm
širina 600 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 24
Dubina u G 28
Korisna visina 300 mm
Korisna površina za ladice 300 mm
Broj ladica 0
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
maksimalna nosivost 4.000 kg
Izvedba za individualno opremanje
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Težina 23 kg
Vrsta proizvoda Kućište ormara alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 931035 400
EAN / GTIN 4062406062477
Broj proizvođača 931035 400

Opis

Izvedba:

Korpus ormara za alat u 24×28G, odgovarajuće za ladice 20×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 931043, 931045, 931046, 931048.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu