Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg 900/7

Artikl br.: 931005 900/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 20×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Korisna površina ladice u G 20×24
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 900 mm
širina 600 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 800 mm
Korisna površina za ladice 800 mm
Prednja visina ladica 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 600 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 24
Broj ladica 7
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini Ne
Težina 118 kg
Vrsta proizvoda Ormar za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 931005 900/7
EAN / GTIN 4062406769284
Broj proizvođača 931005 900/7

Opis

Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u 24×28G, s ladicama 20×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu