Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom, 200 kg, 36×20G, Prednja visina ladice: 75mm

Artikl br.: 930746 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prednja visina ladice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Korisna površina ladice u G: 36×20
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Korisna površina ladice u G 36×20
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 36×20G
Visina fronte 75 mm
Korisna visina 50 mm
Korisna širina 900 mm
Korisna dubina 500 mm
Korisna širina u G 36
Korisna dubina u G 20
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Da
Područje primjene Montažna kolica
Težina 15 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 930746 75
EAN / GTIN 4062406131661
Broj proizvođača 930746 75

Opis

Izvedba:

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).
Sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.
Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 40×24G br. 930735. Korpus 36×20G.

Opseg isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu