{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Visina iznad radne ploče | 210 mm | |
Dubina | 75 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
Nazivni napon | 250 V | |
Vrsta struje | AC | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Ne | |
Broj utičnica tipa F | 2 | |
Tip utičnice | F | |
prikladno za tipove | 2000 | |
Vrsta proizvoda | Strujni modul |
Broj artikla | 929670 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406118723 | |
Broj proizvođača | 929670 2000 |