Sklopivi radni stol 1200 mm

Artikl br.: 929610 1200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Radionički stol, visina: 830

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radionički stol, visina 830 mm
Radna ploča duljina 1.200 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 30 mm
Nosivost 500 kg
Težina 42 kg
Vrsta proizvoda Preklopni radni stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 929610 1200
EAN / GTIN 2050002019041
Broj proizvođača KT1200 HO

Opis

Izvedba:

Jaka Multiplex ploča otporna na izobličenja, vodootporno zaljepljena. Rubovi ploče su sa svih strana zaštićeni metalom (otporni na udarce i nelomljivi). Podnožje od čelične cijevi s potporom. Radni stol se za transport može sklopiti (nema neučvršćenih dijelova).

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.
Nije moguće specijalno lakiranje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu