Ladica, visina fronte: 180mm

Artikl br.: 929605 180
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
180
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 100
  • Odabir boje: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 100 kg
Odabir boje RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Visina 185 mm
širina 590 mm
Dubina 620 mm
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 929605 180
EAN / GTIN 4062406127329
Broj proizvođača 929605 180
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ladice od čeličnog lima s glatkim kotačićima od Delrina. Za montažu ispod radnih ploča.

Lakiranje:

Korpus RAL 7035 svjetlosivi, fronte po izboru u: signalno plava RAL 5005; svjetloplava RAL7035; antracit siva RAL7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu