ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Posuda za kablove, širina: 1800mm

Artikl br.: 928775 1800

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 1.800 mm
Korisna dubina 80 mm
Ugradbena visina 100 mm
Vrsta proizvoda Vodilica za kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928775 1800
Broj proizvođača 928775 1800

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima.

Upotreba:

Posuda za kablove za horizontalno provođenje kablova. Pričvršćivanje ispod radne ploče. Za prihvat kablova, letvice utičnice ili adaptera.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 presvučena prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu