{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 15 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veličina | M | |
Visina | 500 mm | |
širina | 250 mm | |
Dubina | 540 mm | |
Korisna visina | 495 mm | |
Korisna širina | 246 mm | |
Korisna dubina | 535 mm | |
Fronte za ormar | bez vrata | |
Težina | 6 kg | |
Vrsta proizvoda | Držač za računalo |
Broj artikla | 928753 M | |
EAN / GTIN | 4062406352431 | |
Broj proizvođača | 928753 M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |